Motion
CMCS500B

CRAFTSMAN
CMCS500B

CMCS500B
Artículo MI #14996195
No. Fabricante CMCS500B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRAFTSMAN
CMCS500B

CMCS500B
Artículo MI #14996195
No. Fabricante CMCS500B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la hoja
    6-1/2 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    V20* Inalámbrico 6-1/2-in. El kit de sierra circular (solo herramienta) tiene un motor de alto rendimiento que permite al usuario realizar los cortes diarios en cruz y RIP. El diseño compacto y ligero ayuda a reducir la fatiga del usuario y el mango sobremoldeado contorneado está optimizado para mayor comodidad.
  • Color
    Rojo/negro
  • Características y beneficios
    • ALTO RENDIMIENTO: 4,000 RPM para un corte rápido agresivo• CAPACIDADES DE CORTE CROSS : La sierra circular inalámbrica acepta 6-1/2-in hojas para corte transversal o rasgado de material 2X • SIN HERRAMIENTAS: El zapato biselado pivota hasta 50° para cortes en ángulo• COMODIDAD AÑADIDA: Mango moldeado en exceso• TAMAÑO COMPACTO: Diseñado para ayudar a reducir la fatiga• Sierra circular Cmcs500 , hoja 6-1/2-Inch 18T y llave hexagonal. La batería y el cargador se venden por separado.
  • Estilo de mango
    Mango sobremoldeado contorneado
  • Fuente de alimentación
    Inalámbrico

Descripción general

Descripción del fabricante
CMCS500B 20VCIRSAWTOOLONLY
  • ALTO RENDIMIENTO: 4,000 RPM para un corte rápido y agresivo
  • CROSS CAPACIDADES DE CORTE: la sierra circular inalámbrica acepta 6-1/2-in hojas para cortar o desgarrar el material 2X
  • SIN HERRAMIENTAS: el zapato biselado gira hasta 50° para cortes en ángulo
  • COMODIDAD AÑADIDA: Mango moldeado en exceso contorneado
  • TAMAÑO COMPACTO: Diseñado para ayudar a reducir la fatiga
  • Cmcs500 Sierra circular, 6-1/2-Inch 18T Hoja y llave hexagonal. La batería y el cargador se venden por separado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"