Motion
CMED731

CRAFTSMAN
CMED731

CMED731
Artículo MI #14996197
No. Fabricante CMED731
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRAFTSMAN
CMED731

CMED731
Artículo MI #14996197
No. Fabricante CMED731
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    3/8 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    El taladro/impulsor de 7.0 A tiene un mandril de 3/8-in. para adaptarse a una variedad de brocas para diferentes aplicaciones y proporciona la potencia necesaria para completar sus tareas de trabajo pesado.
  • Amperaje
    7 A
  • Estilo de plato de garras
    Sin llave
  • Color
    Rojo/negro
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Fuente de alimentación
    Con cable

Descripción general

Descripción del fabricante
CMED731 BROCA
  • CONTROL AÑADIDO: Máx. 2,500 RPM con gatillo de velocidad variable para mayor control
  • CAMBIOS DE BARRAS FÁCILES: Mandril sin llave para cambios de bits rápidos y fáciles
  • USO CONTINUO: el gatillo de bloqueo permite un uso continuado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"