Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del plato de garras1/2 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesLa broca de martillo de 7.0 A tiene un mandril de 1/2-in A para adaptarse a una variedad de brocas para diferentes aplicaciones y proporciona la potencia necesaria para completar sus tareas de trabajo pesado.
- Amperaje7 A
- Estilo de plato de garrasCon clave
- ColorRojo/negro
- Estilo de mangoAgarre de pistola
- Fuente de alimentaciónCon cable
Descripción general
- COMPLETA LAS TAREAS CON FÁCILIDAD: Máx. 3,100 RPM y 52,700 BPM para completar las tareas con facilidad
- RETENCIÓN MEJORADA DE LA PUNTA: Mandril con llave para una mejor retención de la broca
- USO CONTINUO: el gatillo de bloqueo permite un uso continuado