Motion
CMEE531

CRAFTSMAN
CMEE531

CMEE531
Artículo MI #14996201
No. Fabricante CMEE531
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRAFTSMAN
CMEE531

CMEE531
Artículo MI #14996201
No. Fabricante CMEE531
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Encienda el calor con esta pistola de calor con cable. El dial de control de temperatura variable permite ajustar fácilmente el calor de 120 grados Fahrenheit a 1200 grados Fahrenheit para que pueda completar la tarea en cuestión. Con la comodidad de las dos velocidades del ventilador y el soporte integrado, tendrá control sobre sus proyectos de calefacción desde el flujo de aire óptimo hasta la posición vertical.
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Temperatura máxima
    1200 °F
  • Temperatura mínima
    120 °F
  • Fuente de alimentación
    Con cable
  • Estilo de ajuste de temperatura
    Variable

Descripción general

Descripción del fabricante
CMEE531 PISTOLA DE CALOR CON CABLE
  • CONTROL DE TEMPERATURA VARIBALE: el dial de control de temperatura variable permite un ajuste de calor sencillo de 120°F a 1200°F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo