Motion
CMEF901

CRAFTSMAN
CMEF901

CMEF901
Artículo MI #14996202
No. Fabricante CMEF901
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRAFTSMAN
CMEF901

CMEF901
Artículo MI #14996202
No. Fabricante CMEF901

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud total
    13.0 pulg.

Details

  • Detalles adicionales
    La llave de impacto de 7.5 A y 1/2 pulgadas tiene un par de apriete máximo de 450 pies-lbs. CRAFTSMANLa llave de impacto ® también viene con un yunque de anillo de argolla que permite la velocidad y la facilidad de retirar sujetadores grandes.
  • Color
    Rojo/negro
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Tasa de impacto
    2700 ipm
  • Fuente de alimentación
    Con cable
  • Tipo de producto
    Llaves de impacto con cable y trinquetes
  • Velocidad variable
    Variable

Descripción general

Descripción del fabricante
CMEF901 1/2 LLAVE DE IMPACTO
  • CAMBIOS DE BASE SENCILLOS: yunque de anillo para facilitar los cambios de zócalo
  • RETIRADA RÁPIDA DE LOS FIJADORES: par máximo de 450 pies-lbs. y 2,700 IPM para retirar rápidamente los sujetadores más grandes
  • CONTROL AÑADIDO: Máx. 2,200 RPM con gatillo de velocidad variable para mayor control

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo