Motion
CMEG100

CRAFTSMAN
CMEG100

CMEG100
Artículo MI #14996203
No. Fabricante CMEG100
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRAFTSMAN
CMEG100

CMEG100
Artículo MI #14996203
No. Fabricante CMEG100
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
Cotización requerida

Especificaciones

Details

  • Detalles adicionales
    Este CRAFTSMAN ® de 6 amperios y 41/2 pulgadas El molinillo de ángulo pequeño tiene un motor de alto rendimiento que ofrece 12, 000 RPM para aplicaciones exigentes. Con un protector sin herramientas y un ajuste de mango 3Position , esto le permite maximizar su eficiencia en el trabajo. El mango sobremoldeado contorneado proporciona comodidad durante el uso.
  • Amperaje
    6 A
  • Color
    Rojo/negro
  • Estilo de mango
    Ángulo derecho
  • Fuente de alimentación
    Con cable

Descripción general

Descripción del fabricante
CMEG100 4-1/2RIGHTANGLGRINDER
  • APLICACIONES DE EXIGENCIA COMPLETA: Alimentado por un motor de 6 A que produce 12,000 RPM para completar aplicaciones exigentes en el lugar de trabajo
  • AJUSTES RÁPIDOS: La protección sin herramientas permite realizar ajustes rápidos y sencillos
  • CAMBIOS DE RUEDA SENCILLOS: Bloqueo del husillo para cambios de rueda rápidos y fáciles
  • CONTROL AÑADIDO: el mango 3-Position permite el control en diferentes aplicaciones
  • COMODIDAD: Mango moldeado para mayor comodidad durante el uso

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo