Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la hoja14 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesLa sierra de corte de 15 A y 14 pulgadas para corte de metal proporciona la potencia y la capacidad para mantener el rendimiento y la durabilidad en el lugar de trabajo. La sierra de corte cuenta con una base de acero sólido extraancha que ofrece estabilidad al cortar materiales más largos. El diseño ligero permite un fácil almacenamiento y portabilidad.
- Amperaje15 A
- ColorRojo/negro
- Fuente de alimentaciónCon cable
- Estilo de sierraSierra de corte
- Tipo de sierraSierra de corte
- DeslizamientoSin deslizamiento
Descripción general
- CAPACIDAD DE SOBRECARGA: El motor de alto rendimiento de 15 A ofrece una alta capacidad de sobrecarga con 3800 RPM
- COMODIDAD ADICIONAL: el bloqueo del husillo permite al usuario cambiar la rueda de corte de forma rápida y sencilla
- MÁXIMA PROTECCIÓN DEL USUARIO: Protector de alta resistencia para la máxima protección del usuario
- LIBERACIÓN RÁPIDA: la abrazadera de material de liberación rápida permite cortar y retirar fácilmente el material
- AJUSTABLE: La valla ajustable permite 45° cortes biselados
- Incluye: sierra de corte de 14-Inch Cmem2500 15A , 14-In Rueda abrasiva y llave hexagonal.