Motion
CMEPW2100

CRAFTSMAN
CMEPW2100

CMEPW2100
Artículo MI #14996206
No. Fabricante CMEPW2100
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRAFTSMAN
CMEPW2100

CMEPW2100
Artículo MI #14996206
No. Fabricante CMEPW2100
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la manguera
    25 pies

Detalles

  • Tipo de motor
    Eléctrico
  • Presión nominal
    2100 psi
  • Tipo de agua
    Agua fría

Descripción general

Descripción del fabricante
CMEPW2100 ARANDELA DE PRESIÓN
  • DEPÓSITO DE JABÓN INTEGRADO: beneficio añadido para la limpieza con jabón
  • ORGANIZACIÓN DE ALMACENAMIENTO: Almacenamiento integrado para boquillas, mangueras, cables y vaporizadores, manteniendo organizados los accesorios
  • RENDIMIENTO DURADERO: manguera resistente al acodamiento de 25 pies que elimina las molestias y proporciona un rendimiento duradero
  • ALCANCE AMPLIADO: cable de alimentación de 35 pies para el alcance desde su toma de corriente
  • FÁCIL DE MOVIMIENTO: ruedas de 10 in para maniobrar alrededor de objetos
  • Certificación de la Asociación de Comercio de Equipos de Limpieza (CETA)
  • Certificación de la Asociación de Comercio de Equipos de Limpieza (CETA)

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good