Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesLa sierra de vaivén de 7.5 A tiene un potente motor de 7.5 A con una longitud de carrera de 1-1/8-inch A para una mayor velocidad de aplicación. El gatillo de velocidad variable proporciona un control óptimo sobre una variedad de materiales. Corte en una variedad de posiciones y siéntase cómodo haciéndolo con el mango sobremoldeado.
- Amperaje7.5 A
- ColorRojo/negro
- Estilo de mangoMango sobremoldeado contorneado
- Fuente de alimentaciónCon cable
- Velocidad variableVelocidad variable
Descripción general
- VELOCIDAD DE FINALIZACIÓN: Motor de alto rendimiento con longitud de carrera de 1-1/8-in para la velocidad de las aplicaciones de finalización
- CONTROL AÑADIDO: Disparador de velocidad variable que varía de 0-3,200 RPM para mayor control en una variedad de materiales
- CAMBIO DE HOJA RÁPIDO: Liberación de cuchilla sin herramientas para cambios de cuchilla rápidos y fáciles
- COMODIDAD: Mango moldeado para mayor comodidad durante el uso