Motion
CMES500

CRAFTSMAN
CMES500

CMES500
Artículo MI #14996208
No. Fabricante CMES500
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRAFTSMAN
CMES500

CMES500
Artículo MI #14996208
No. Fabricante CMES500
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la hoja
    7-1/4 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    13 A 7-1/4-in. La sierra circular proporciona la potencia necesaria para completar las tareas diarias. El motor de alto rendimiento a 5,300 RPM es ideal para cortes rápidos, mientras que la zapata biselada gira hasta 45 grados para cortes angulares precisos.
  • Amperaje
    13 A
  • Color
    Rojo/negro
  • Características y beneficios
    • CORTES RÁPIDOS: El motor de alto rendimiento funciona a 5,300 RPM para cortes rápidos• RENDIMIENTO DE CORTE MEJORADO: cuchilla con punta de carburo 7-1/4 en 18T para un mejor rendimiento de corte• CAMBIO DE HOJA FÁCIL: Bloqueo del husillo para cambios de cuchilla rápidos y fáciles• CORTES PRECISOS: 45° capacidades de biselado para cortes angulares precisos• COMODIDAD AÑADIDA: Mango moldeado para mayor comodidad durante el uso
  • Fuente de alimentación
    Con cable

Descripción general

Descripción del fabricante
CMES500 SIERRA CIRCULAR
  • CORTES RÁPIDOS: El motor de alto rendimiento funciona a 5,300 RPM para cortes rápidos
  • MEJOR RENDIMIENTO DE CORTE: cuchilla con punta de carburo 7-1/4 en 18T para un mejor rendimiento de corte
  • CAMBIO DE HOJA FÁCIL: Bloqueo del husillo para un cambio de cuchilla rápido y fácil
  • CORTES PRECISOS: Capacidad de biselado de 45° para cortes angulares precisos
  • COMODIDAD AÑADIDA: Asa moldeada para mayor comodidad durante el uso

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo