Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la hoja7-1/4 pulg.
Detalles
- Detalles adicionales15 A 7-1/4-in. La sierra circular proporciona la potencia necesaria para completar las tareas diarias. El motor de alto rendimiento de 5,500 RPM es ideal para un corte rápido y agresivo, mientras que la zapata biselada gira hasta 55 grados. Con una zapata de magnesio de primera calidad, protección superior e inferior de metal, esta sierra está hecha para soportar condiciones difíciles en el lugar de trabajo.
- Amperaje15 A
- ColorRojo/negro
- Características y beneficios• CORTES RÁPIDOS: El motor de alto rendimiento funciona a 5,500 RPM para un corte rápido y agresivo• CAPACIDAD: 7-1/4-in 18T Cuchilla con punta de carburo con capacidad para 2-1/8-in para 2x materiales• FÁCIL USO: Zapato biselado sin herramientas hasta 55° para cortes en ángulo con retenes a 22.5 y 45° para facilitar su uso• PESO REDUCIDO: Zapato de magnesio para mayor durabilidad y menor peso• DURABILIDAD: Protector superior e inferior de metal para mayor durabilidad• COMODIDAD: Gancho de barra de metal para mayor comodidad• CONFORT ADICIONAL: Mango moldeado para mayor comodidad durante el uso
- Fuente de alimentaciónCon cable
Descripción general
- CORTES RÁPIDOS: El motor de alto rendimiento funciona a 5,500 RPM para un corte rápido y agresivo
- CAPACIDAD: 7-1/4-in 18T Cuchilla con punta de metal duro con capacidad para 2-1/8-in para 2x materiales
- FÁCIL DE USAR: Zapato biselado sin herramientas hasta 55° para cortes en ángulo con retenes en 22.5 y 45° para facilitar el uso
- PESO REDUCIDO: Zapato de magnesio para mayor durabilidad y peso reducido
- DURABILIDAD: Protector superior e inferior de metal para mayor durabilidad
- COMODIDAD: gancho de barra de metal para mayor comodidad
- COMODIDAD AÑADIDA: Asa moldeada para mayor comodidad durante el uso