Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesLa lijadora orbitaria aleatoria de 3.0 A y 5 pulgadas con 12,000 OPM es ideal para la preparación de superficies, el alisado de costuras y la eliminación de pintura o barniz. El diseño de perfil bajo de la lijadora eléctrica está hecho para un mayor control y una menor vibración.
- Amperaje3 A
- ColorRojo/negro
- Fuente de alimentaciónCon cable
Descripción general
- COMPLETAR TAREAS CON FÁCILIDAD: 3.0 A y 12,000 OPM le dan la capacidad de completar tareas con facilidad
- BOLSO DE POLVO A BORDO: Recolección de polvo de alto rendimiento con bolsa de polvo a bordo y conexión a manguera de vacío 1-3/4-in
- DURABILIDAD: el interruptor sellado contra el polvo proporciona mayor durabilidad