Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total14-3/4 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesEl kit de herramientas oscilantes de 3 A es un kit de 14 piezas que cuenta con un sistema de accesorios universal sin herramientas que hace que ajustar y cambiar los accesorios sea rápido y fácil. El dial de velocidad variable ofrece el máximo control en una variedad de aplicaciones y materiales. Esta versatilidad de herramientas y varios accesorios le ayudarán a realizar múltiples tareas.
- Fuente de alimentaciónCon cable
- Velocidad variableVelocidad variable
Descripción general
- CONTROL ÓPTIMO: La velocidad variable de 10,000 a 22,000 OPM proporciona un control óptimo en la aplicación
- CAMBIOS DE EVALUACIÓN RÁPIDOS Y FÁCILES: El sistema de fijación universal sin herramientas hace que el cambio de accesorios sea rápido y fácil
- COMODIDAD AÑADIDA: Asa moldeada para mayor comodidad durante el uso