Motion
CMHT10932

CRAFTSMAN
CMHT10932

Cuchillo utilitario - Plegable y retráctil
Artículo MI #14996221
No. Fabricante CMHT10932
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRAFTSMAN
CMHT10932

Cuchillo utilitario - Plegable y retráctil
Artículo MI #14996221
No. Fabricante CMHT10932
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    2.375
  • Longitud
    7.0000 pulg.
  • Longitud total
    7.0000 pulg.
  • Peso
    0.32 lb
  • Ancho
    3.5000 pulg.

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero al carbono
  • País de origen
    China
  • Material del mango
    Bimaterial
  • Tipo de cuchilla
    Plegable y retráctil
  • Número de cuchillas
    3
  • Número de piezas
    1
  • Hoja retráctil
    Sí
  • Tipo
    Cuchillo retráctil plegable

Descripción general

Descripción del fabricante
CMHT10932 CUCHILLA DE PLEGADO/RETRACCIÓN
  • Diseño plegable compacto
  • PROFUNDIDAD DE CORTE VARIABLE: hoja retráctil
  • LIBERACIÓN RÁPIDA: Cambio de cuchilla sin herramientas con botón pulsador

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo