Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla4.31
- Longitud0.8800 pulg.
- Longitud total0.8800 pulg.
- Peso0.37 lb
- Ancho3.5000 pulg.
Detalles
- Material de la hojaAcero al carbono
- País de origenChina
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Material del mangoPlástico, goma
- Tipo de cuchillaAsistencia de resorte
- Número de cuchillas1
- Número de piezas1
- Hoja retráctilNo
- TipoCuchilla de bolsillo con resorte asistido
Descripción general
- APERTURA RÁPIDA CON UNA SOLA MANO: asistencia de resorte
- LARGA DURABILIDAD: hoja de acero inoxidable serrado
- ERGONOMÍA: agarre bimaterial optimizado
- SEGURIDAD DE LA HOJA EN POSICIÓN ABIERTA: Mecanismo de bloqueo del forro integrado