Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla25 pies
- Anchura de la cuchilla1-1/4 pulg.
Detalles
- AcciónBloqueo
- Detalles adicionalesCRAFTSMAN®, un auténtico icono americano. Durante casi un siglo hemos sido la marca en la que confían los propietarios, constructores, entusiastas del automóvil y mecánicos maestros. El actual CRAFTSMAN continúa con ese legado.
- Color de la cuchillaBlanco
- Color del cuerpoRojo/negro/blanco
- Dirección de lecturaDe izquierda a derecha
- Método de retracciónAutomático
Descripción general
- Fabricado con orgullo en EE. UU. con materiales globales en Nueva Bretaña, Connecticut
- 11 pies de altura (reclamación basada en el máximo rendimiento)
- MEDICIONES RÁPIDAS y FÁCILES: Hoja extra ancha con números grandes
- DURABILIDAD: recubrimiento de cuchilla duradero para mejorar la vida útil del producto
- Las aplicaciones comunes incluyen medir la distancia
- Incluye (1) cinta métrica PRO-11 de 25 pies
- CRAFTSMAN Garantía limitada de por vida