Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla25 pies
- Anchura de la cuchilla1-1/4 pulg.
Detalles
- AcciónBloqueo
- Detalles adicionalesLas medidas de cinta Pro Reach se fabrican en EE. UU. con materiales globales. Está diseñado para soportar el abuso diario en el lugar de trabajo. Con 14 pies de alcance de la cuchilla, nuevas características diseñadas para mejorar la durabilidad de la cuchilla y una vida útil más larga, la cinta métrica Pro Reach proporciona una solución fiable sin importar a dónde le lleve su trabajo.
- Color de la cuchillaBlanco
- Color del cuerpoRojo/negro/blanco
- Dirección de lecturaDe izquierda a derecha
- Método de retracciónAutomático
Descripción general
- 14 FT. DE ALCANCE: permite mediciones más sencillas cuando se trabaja solo
- FABRICADO EN EE. UU. con Global Materials en Nueva Bretaña, Connecticut
- MEDIDAS RÁPIDAS Y FÁCILES: Hoja extraancha con números grandes y fáciles de leer
- DURABILIDAD: Mayor durabilidad de la cuchilla y protección del gancho para una mayor vida útil del producto