Motion
CMHT65027

CRAFTSMAN
CMHT65027

Destornillador de acetato - Punta ranurada, 0.3750 pulg. Tamaño de la punta, 12.0000 pulg. Longitud total
Artículo MI #14996237
No. Fabricante CMHT65027
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRAFTSMAN
CMHT65027

Destornillador de acetato - Punta ranurada, 0.3750 pulg. Tamaño de la punta, 12.0000 pulg. Longitud total
Artículo MI #14996237
No. Fabricante CMHT65027
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    12.0000 pulg.
  • Tamaño de la boquilla
    0.3750 pulg.
  • Peso
    0.73 lb

Detalles

  • Material del mango
    Acetato
  • Tipo de mango
    Estándar
  • Estilo de cabeza
    Ranurado
  • Incluye
    (1) 3/16 pulg. x 12 pulg. Destornillador ranurado para armario
  • Aislado
    No
  • Magnético
    No
  • Número de piezas
    1
  • Rachete
    No
  • Estilo de boquilla
    Ranurado

Descripción general

Descripción del fabricante
CMHT65027 TORNILLODR
  • FUERZA Y DURABILIDAD: Fabricado con acero aleado tratado térmicamente
  • MANGO OPTIMIZADO PARA CONFORT: Para aplicaciones de par alto y bajo
  • Acabado de níquel satinado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo