Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionales7 unidades El juego de destornilladores de tuercas SAE/MM le permite aflojar o apretar tuercas con la comodidad de un destornillador. El mango cuenta con zonas de velocidad, par y táctiles para un torneado óptimo en la aplicación, mientras que el acabado de barra de cromo ayuda a resistir la corrosión. También tienen puntas grabadas para facilitar la identificación de la herramienta.
Descripción general
Descripción del fabricante
CMHT65081 NURDRIVR
- ALCANCE EXTENDIDO: el eje hueco alcanza los pernos extendidos.
- MÁS TORSIÓN: el extremo del mango acepta un trinquete de accionamiento 1/4-in para un mayor par al apretar o aflojar un sujetador.
- ROTACIÓN RÁPIDA: el mango cuenta con zonas táctiles, de par y de velocidad para un torneado óptimo en las aplicaciones.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad