Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total8.15 pulg.
Detalles
- Detalles adicionales8 pulg. Los alicates de punta larga tienen un acabado cromado resistente a la corrosión que proporciona una cobertura adicional contra el desgaste. El acero forjado contra caídas proporciona resistencia y durabilidad para una vida útil más larga.
Descripción general
- COMODIDAD Y CONTROL: empuñaduras multizona bimaterial
- INDUCCIÓN DURO: los filos de corte permanecen más afilados durante más tiempo
- FUERZA Y DURABILIDAD: Acero forjado contra caídas
- Acabado resistente a la corrosión