Especificaciones
Dimensions
- Longitud de la mordaza3/4 pulg.
- Longitud total6-1/4 pulg.
Details
- Detalles adicionales6 pulg. Los alicates diagonales tienen un acabado cromado resistente a la corrosión que proporciona una cobertura adicional contra el desgaste. El acero forjado contra caídas proporciona resistencia y durabilidad para una vida útil más larga.
- Estilo de agarreAgarre ergonómico acolchado
- Color del mangoRojo
Descripción general
- COMODIDAD Y CONTROL: empuñaduras multizona bimaterial
- INDUCCIÓN DURO: los filos de corte permanecen más afilados durante más tiempo
- FUERZA Y DURABILIDAD: Acero forjado contra caídas
- Acabado resistente a la corrosión