Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total10.35 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesLos alicates para juntas de ranurado de 10 pulgadas hechos de acero forjado en caída ofrecen resistencia y durabilidad. Las empuñaduras multizona de dos materiales permiten una comodidad exclusiva y zonas de agarre seguras. Las mordazas mecanizadas de precisión son ideales para girar, sujetar, sujetar y cortar una variedad de formas y tamaños.
- ColorRojo/negro
- Color del mangoRojo/negro
- Estilo de mangoAgarre cómodo
- Incluye pelador de cablesPelador de cables no incluido
- Estilo de superficie de mordazaSerrado
Descripción general
- COMODIDAD Y CONTROL: empuñaduras multizona bimaterial
- FUERZA Y DURABILIDAD: Fabricado en acero forjado contra caídas
- CIRCUITOS MAQUINADOS DE PRECISIÓN: para un agarre y sujeción seguros
- Acabado resistente a la corrosión