Motion
CMHT81726

CRAFTSMAN
CMHT81726

CMHT81726
Artículo MI #14996255
No. Fabricante CMHT81726
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRAFTSMAN
CMHT81726

CMHT81726
Artículo MI #14996255
No. Fabricante CMHT81726
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    9 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los alicates ajustables con bloqueo tienen un mango de liberación fácil para una operación con una sola mano sin pellizcos. Las empuñaduras multizona de dos materiales permiten una comodidad exclusiva y zonas de agarre seguras. Hecho de acero aleado tratado térmicamente de alta calidad para mayor resistencia y durabilidad.
  • Color
    Rojo/negro
  • Color del mango
    Rojo/negro
  • Estilo de mango
    Agarre cómodo
  • Incluye pelador de cables
    Pelador de cables no incluido
  • Estilo de superficie de mordaza
    Serrado
  • Forma de la nariz
    Curvado
  • Tipo de alicate
    Bloqueo
  • Tipo de despliegue
    Liberación del gatillo

Descripción general

Descripción del fabricante
CMHT81726 Alicates
  • FUNCIONAMIENTO CON UNA MANO: Con mecanismo de liberación fácil
  • COMODIDAD Y CONTROL: empuñaduras multizona bimaterial
  • FUERZA Y DURABILIDAD: Fabricado con acero aleado tratado térmicamente de alta calidad
  • TORNILLO DE AJUSTE: Controla la apertura de la mordaza y la presión de bloqueo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"