Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total11.3 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesEl juego de alicates de bloqueo de 2 piezas tiene mangos de liberación fácil para una operación con una sola mano sin pellizcos. Las empuñaduras multizona de dos materiales permiten una comodidad exclusiva y zonas de agarre seguras. Controle la apertura de la mordaza y la presión de bloqueo con el tornillo ajustable.
- Color del mangoRojo/negro
- Estilo de mangoAgarre cómodo
- Incluye pelador de cablesPelador de cables no incluido
- Estilo de superficie de mordazaSerrado
- Forma de la narizRecto, curvo
- Número de piezas2
- Tipo de alicateBloqueo
Descripción general
Descripción del fabricante
CMHT81727 Alicates
- FUNCIONAMIENTO CON UNA MANO: Con mecanismo de liberación fácil
- COMODIDAD Y CONTROL: empuñaduras multizona bimaterial
- TORNILLO DE AJUSTE: Controla la apertura de la mordaza y la presión de bloqueo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad