Motion
CMHT82547

CRAFTSMAN
CMHT82547

CMHT82547
Artículo MI #14996257
No. Fabricante CMHT82547
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRAFTSMAN
CMHT82547

CMHT82547
Artículo MI #14996257
No. Fabricante CMHT82547
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    10 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Este juego de alicates para juntas ranuradas de 8 y 10 pulgadas está hecho de acero forjado en caída para mayor resistencia y durabilidad. Las empuñaduras multizona y bimaterial del juego de alicates CRAFTSMAN® permiten una comodidad exclusiva y zonas de agarre seguras. Las mordazas maquinadas de precisión de los alicates de bloqueo de canal son ideales para torcer, sujetar, sujetar y cortar una variedad de formas y tamaños.
  • Color del mango
    Rojo/negro
  • Estilo de mango
    Agarre cómodo
  • Incluye pelador de cables
    Pelador de cables no incluido
  • Estilo de superficie de mordaza
    Serrado
  • Forma de la nariz
    Curvado
  • Número de piezas
    2
  • Tipo de alicate
    Lengüeta y ranura

Descripción general

Descripción del fabricante
CMHT82547 Alicates
  • COMODIDAD Y CONTROL: empuñaduras multizona y bimaterial
  • FUERZA Y DURABILIDAD: Fabricado en acero forjado contra caídas
  • CIRCUITOS MAQUINADOS DE PRECISIÓN: para un agarre y sujeción seguros

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"