Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesEl juego de herramientas mecánicas SAE de 6 puntos y 3/8-inch unidades de 24 piezas viene equipado con un trinquete 72-Tooth, una amplia variedad de herramientas de transmisión y un estuche de almacenamiento compacto. Este juego es perfecto para reparaciones de automóviles, construcción general y reparaciones de bricolaje.
- Acabado/revestimientoCromo polaco completo
- Estilo de ejeEstándar recto
- Puntos de conexión6 PT
- Tipo de juego de tomasSin impacto
Descripción general
- RESISTENCIA A LA CORROSIÓN: acabado cromado totalmente pulido
- BARRA DE ARCO MÍNIMO: 72-Tooth
- MAYOR PAR: zócalo de 6 puntos con sujetador
- MOVILIDAD Y DURABILIDAD: estuche de almacenamiento compacto
- Cumple o supera las especificaciones ASME