Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Tamaño máx.19 mm
- Tamaño mín.10 mm
Detalles
- Detalles adicionalesEl juego de herramientas mecánicas de 12 puntos 3/8-inch Drive de 40 piezas con juego de casquillos mecánicos viene equipado con un trinquete 72-Tooth, una amplia variedad de herramientas de accionamiento y una resistente caja de moldes de soplado. Este estuche está fabricado con bisagras metálicas para conjuntos separados, y las dimensiones están diseñadas específicamente para caber en cajas de almacenamiento metálicas CRAFTSMAN® para facilitar la organización.
- Acabado/revestimientoCromo polaco completo
- Número de piezas40
- Estilo de ejeEstándar recto
- Puntos de conexión12 PT
- Tipo de juego de tomasSin impacto
Descripción general
Descripción del fabricante
CMMT12018 JUEGOS
- RESISTENCIA A LA CORROSIÓN: acabado cromado totalmente pulido
- COMPROMISO RÁPIDO: Extremo de caja de 12 puntos con sujetador
- PROPORCIONA ESPACIOS DE ACCESO A TIGHT: Extremo de la 72-Tooth
- IDENTIFICACIÓN RÁPIDA DEL TAMAÑO: Marcas grandes
- PERMITE ALMACENAR FÁCILMENTE LAS HERRAMIENTAS: Estuche moldeado por soplado duradero
- Cumple o supera las especificaciones ASME
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad