Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesEl juego de herramientas mecánicas móviles de 47 piezas viene equipado con un trinquete 72-Tooth, una amplia variedad de herramientas de transmisión y un estuche suave con cremallera. Este juego de enchufes mecánicos es perfecto para reparaciones de automóviles, construcción general y reparaciones de bricolaje.
- Acabado/revestimientoCromo polaco completo
- Estilo de ejeEstándar recto
- Puntos de conexión6 PT
- Tipo de juego de tomasSin impacto
Descripción general
- RESISTENCIA A LA CORROSIÓN: acabado cromado totalmente pulido
- BARRA DE ARCO MÍNIMO: 72-Tooth
- MAYOR PAR: zócalo de 6 puntos con sujetador
- MOVILIDAD: Estuche suave con cremallera
- IDENTIFICACIÓN RÁPIDA DEL TAMAÑO: Marcas grandes
- Cumple o supera las especificaciones ASME