Motion
CMMT12023

CRAFTSMAN
CMMT12023

CMMT12023
Artículo MI #14996272
No. Fabricante CMMT12023
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRAFTSMAN
CMMT12023

CMMT12023
Artículo MI #14996272
No. Fabricante CMMT12023
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    El juego de herramientas mecánicas de accionamiento 1/4-inch y 3/8-inch de 105 piezas viene equipado con trinquetes 72-Tooth, una amplia variedad de herramientas de accionamiento y una resistente caja de molde de soplado. Este estuche está fabricado con bisagras metálicas para equipos mecánicos separados, y las dimensiones están diseñadas específicamente para caber en cajas de almacenamiento metálicas CRAFTSMAN® para facilitar la organización.
  • Acabado/revestimiento
    Cromo polaco completo
  • Estilo de eje
    Estándar recto
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de juego de tomas
    Sin impacto

Descripción general

Descripción del fabricante
CMMT12023 JUEGOS
  • PERMITE ALMACENAR FÁCILMENTE LAS HERRAMIENTAS: Estuche moldeado por soplado duradero
  • RESISTENCIA A LA CORROSIÓN: El juego de herramientas mecánicas tiene un acabado cromado pulido completo
  • MAYOR PAR: El juego de herramientas mecánicas tiene una llave de 6 puntos con sujetador
  • Cumple o supera las especificaciones ASME
  • BARRIDO DE ARCO MÍNIMO: Los juegos de herramientas para mecánicos incluyen trinquetes de 72 dientes en 2 tamaños de accionamiento
  • IDENTIFICACIÓN RÁPIDA DEL TAMAÑO: Marcas grandes

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"