Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesEl juego de herramientas mecánicas de accionamiento de 159 piezas 3 viene equipado con 72 trinquetes de diente, una amplia variedad de herramientas de accionamiento y una resistente caja de molde de soplado. Este estuche está fabricado con bisagras metálicas para conjuntos separados, y las dimensiones están diseñadas específicamente para caber en cajas de almacenamiento metálicas CRAFTSMAN® para facilitar la organización.
- Acabado/revestimientoCromo polaco completo
- Estilo de ejeEstándar recto
- Puntos de conexión6 PT
- Tipo de juego de tomasSin impacto
Descripción general
- RESISTENCIA A LA CORROSIÓN: acabado cromado totalmente pulido
- BARRA DE ARCO MÍNIMO: 72-Tooth en 2 tamaños de accionamiento
- MAYOR PAR: zócalo de 6 puntos con sujetador
- PERMITE ALMACENAR FÁCILMENTE LAS HERRAMIENTAS: Estuche moldeado por soplado duradero
- IDENTIFICACIÓN RÁPIDA DEL TAMAÑO: Marcas grandes
- Cumple o supera las especificaciones ASME