Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionales11-piece 3/8-inch Drive SAE Socket Set comes equipped with a 72-Tooth ratchet and a broad assortment of sockets. Este juego es perfecto para reparaciones de automóviles, construcción general y reparaciones de bricolaje.
- Acabado/revestimientoCromo polaco completo
- Estilo de ejeEstándar recto
- Puntos de conexión6 PT
- Tipo de juego de tomasSin impacto
Descripción general
- RESISTENCIA A LA CORROSIÓN: acabado cromado totalmente pulido
- BARRA DE ARCO MÍNIMO: trinquete 72-Tooth
- MAYOR PAR: zócalo de 6 puntos con sujetador
- IDENTIFICACIÓN RÁPIDA DEL TAMAÑO: Marcas grandes
- Cumple o supera las especificaciones ASME