Motion
CMMT12029

CRAFTSMAN
CMMT12029

Juego de herramientas mecánicas - Sin impacto, 6 puntos de conexión PT, Tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., Estilo de eje recto estándar
Artículo MI #14996278
No. Fabricante CMMT12029
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRAFTSMAN
CMMT12029

Juego de herramientas mecánicas - Sin impacto, 6 puntos de conexión PT, Tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., Estilo de eje recto estándar
Artículo MI #14996278
No. Fabricante CMMT12029
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Tamaño máx.
    19 mm
  • Tamaño mín.
    8 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    El juego de accionamiento Gunmetal 3/8-in de 22 piezas viene equipado con un trinquete de 120 dientes y una amplia variedad de tomas. Este juego es perfecto para reparaciones de automóviles, construcción general y reparaciones de bricolaje.
  • Acabado/revestimiento
    Cromado bronce
  • Número de piezas
    22
  • Estilo de eje
    Estándar recto
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de juego de tomas
    Sin impacto

Descripción general

Descripción del fabricante
CMMT12029 JUEGOS
  • RESISTENCIA A LA CORROSIÓN: Acabado cromado de metal pistola
  • MAYOR ACCESO Y BARRIDO MÍNIMO DEL ARCO: trinquete 120-Tooth
  • MAYOR PAR: zócalo de 6 puntos con sujetador
  • MOVILIDAD Y DURABILIDAD: estuche de almacenamiento compacto
  • IDENTIFICACIÓN RÁPIDA DEL TAMAÑO: Marcas grandes
  • Cumple o supera las especificaciones ASME

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"