Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Tamaño máx.22 mm
- Tamaño mín.14 mm
Detalles
- Detalles adicionalesEl 22 pc. Metal pesado 1/2-in. El juego de variadores viene equipado con un trinquete 120-Tooth y una amplia variedad de tomas. Este juego es perfecto para reparaciones de automóviles, construcción general y reparaciones de bricolaje.
- Acabado/revestimientoCromado bronce
- Número de piezas22
- Estilo de ejeEstándar recto
- Puntos de conexión6 PT
- Tipo de juego de tomasSin impacto
Descripción general
- RESISTENCIA A LA CORROSIÓN: Acabado cromado de metal pistola
- MAYOR ACCESO Y BARRIDO MÍNIMO DEL ARCO: trinquete 120-Tooth
- MAYOR PAR: zócalo de 6 puntos con sujetador
- MOVILIDAD Y DURABILIDAD: estuche de almacenamiento compacto
- IDENTIFICACIÓN RÁPIDA DEL TAMAÑO: Marcas grandes
- Cumple o supera las especificaciones ASME