Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesEl juego de herramientas mecánicas de accionamiento 3 de 189 piezas con juego de enchufes mecánicos viene equipado con trinquetes 72-Tooth, una amplia variedad de herramientas de accionamiento y una resistente caja de moldes de soplado. Este estuche está fabricado con bisagras metálicas para conjuntos separados, y las dimensiones están diseñadas específicamente para caber en cajas de almacenamiento metálicas CRAFTSMAN® para facilitar la organización.
- Acabado/revestimientoCromo polaco completo
- Estilo de ejeEstándar recto
- Puntos de conexión6 PT
- Tipo de juego de tomasSin impacto
Descripción general
- RESISTENCIA A LA CORROSIÓN: acabado cromado totalmente pulido
- MAYOR ACCESO Y BARRIDO MÍNIMO DEL ARCO: 72-Tooth en tamaños de variador 3
- MAYOR PAR: zócalo de 6 puntos con sujetador
- ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS FÁCIL: Estuche moldeado por soplado duradero
- Cumple o supera las especificaciones ASME