Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Tamaño máx.1 pulg.
- Tamaño mín.3/8 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesEl juego de zócalos SAE de 6 puntos profundos Drive 3/8-inch de 11 piezas viene equipado con una amplia variedad de zócalos. Este juego de enchufes 3/8 es perfecto para reparaciones de automóviles, construcción general y reparaciones de bricolaje.
- Acabado/revestimientoCromo polaco completo
- Número de piezas11
- Estilo de ejeProfundidad estándar
- Puntos de conexión6 PT
- Tipo de juego de tomasSin impacto
Descripción general
- RESISTENCIA A LA CORROSIÓN: acabado cromado totalmente pulido
- MAYOR PAR: zócalo de 6 puntos con sujetador
- MAYOR ACCESOIBILIDAD: Toma profunda
- IDENTIFICACIÓN RÁPIDA DEL TAMAÑO: Marcas grandes