Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Tamaño máx.9/16 pulg.
- Tamaño mín.5/32 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesEl juego de zócalos SAE de 12 puntos profundos Drive 1/2-inch de 11 piezas viene equipado con una amplia variedad de zócalos. Este juego de enchufes 1/2 es perfecto para reparaciones de automóviles, construcción general y reparaciones de bricolaje.
- Acabado/revestimientoCromo polaco completo
- Número de piezas11
- Estilo de ejeEstándar recto
- Puntos de conexión12 PT
- Tipo de juego de tomasSin impacto
Descripción general
- RESISTENCIA A LA CORROSIÓN: acabado cromado totalmente pulido
- COMPROMISO RÁPIDO: Extremo de caja de 12 puntos con sujetador
- IDENTIFICACIÓN RÁPIDA DEL TAMAÑO: Marcas grandes
- Cumple o supera las especificaciones ASME