Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/4 pulg.
- Tamaño máx.9/16 pulg.
- Tamaño mín.5/32 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesEs hora de sustituir tus tomas antiguas por un juego de tomas de 6 puntos de profundidad de 1/4-inch unidades métricas CRAFTSMAN ® de 11 piezas. Este juego resulta útil para una amplia gama de aplicaciones, incluidas reparaciones de automóviles, proyectos de bricolaje y trabajos de construcción en general. Los zócalos de 6 puntos de profundidad están diseñados para una mayor accesibilidad y par, lo que le permite realizar el trabajo más rápido. Las tomas también tienen un acabado cromado pulido para una resistencia óptima al óxido. No tendrá problemas para distinguir los sockets debido a los identificadores de gran tamaño de cada uno. Este juego de vasos profundos CRAFTSMAN® viene con una garantía de por vida completa y está respaldado por certificaciones ASME. Actualice su caja de herramientas con este juego de tomas profundas de alto rendimiento hoy mismo.
- Acabado/revestimientoCromo polaco completo
- Número de piezas11
- Estilo de ejeProfundidad estándar
- Puntos de conexión12 PT
- Tipo de juego de tomasSin impacto
Descripción general
- RESISTENCIA A LA CORROSIÓN: acabado cromado totalmente pulido
- COMPROMISO RÁPIDO: Extremo de caja de 12 puntos con sujetador
- MAYOR ACCESOIBILIDAD: Toma profunda
- IDENTIFICACIÓN RÁPIDA DEL TAMAÑO: Marcas grandes