Motion
CMMT12066

CRAFTSMAN
CMMT12066

Juego de llaves combinadas métrico - 15 PC, Tipo de combinación, Estilo de mango sencillo, Tamaño de llave de 8 a 22 mm
Artículo MI #14996309
No. Fabricante CMMT12066
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRAFTSMAN
CMMT12066

Juego de llaves combinadas métrico - 15 PC, Tipo de combinación, Estilo de mango sencillo, Tamaño de llave de 8 a 22 mm
Artículo MI #14996309
No. Fabricante CMMT12066
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    15 °
  • Rango de tamaños de llave
    De 8 a 22 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    El juego de llaves combinadas métricas de 15 piezas ofrece una serie de aplicaciones, desde el torneado de pernos estándar hasta el trabajo en reparaciones específicas de automóviles.
  • Acabado/revestimiento
    Cromo polaco completo
  • Estilo de mango
    Simple
  • Número de piezas
    15
  • Tipo de juego de llaves
    Combinación

Descripción general

Descripción del fabricante
CMMT12066 LLAVES
  • RESISTENCIA A LA CORROSIÓN: acabado cromado totalmente pulido
  • LIQUIDACIÓN ADICIONAL DEL NÚCLEO: 15° Corrector del extremo de la caja
  • COMPROMISO RÁPIDO: Extremo de caja de 12 puntos con sujetador
  • IDENTIFICACIÓN RÁPIDA DEL TAMAÑO: Marcas grandes
  • Cumple o supera las especificaciones ASME

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo