Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesCRAFTSMAN®, un auténtico icono americano. Durante casi un siglo hemos sido la marca en la que confían los propietarios, constructores, entusiastas del automóvil y mecánicos maestros. El actual CRAFTSMAN continúa con ese legado.
- Acabado/revestimientoCromado bronce
- Estilo de mangoSimple
- Tipo de juego de llavesCombinación
Descripción general
Descripción del fabricante
CMMT12070 LLAVES
- RESISTENCIA SUPERIOR AL ÓXIDO: Cromado metálico pistola
- COMPROMISO RÁPIDO: Extremo de caja de 12 puntos con sujetador
- 7X POTENCIA DE AGARRE: llaves antideslizantes
- LIQUIDACIÓN ADICIONAL DEL NÚCLEO: 15° Corrector del extremo de la caja
- IDENTIFICACIÓN RÁPIDA DEL TAMAÑO: Marcas grandes
- APROVECHE AÑADIDO: Panel largo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad