Motion
CMMT12073

CRAFTSMAN
CMMT12073

Juego de llaves de trinquete SAE - 2 PC, tipo trinquete reversible, estilo mango liso, 5/16 a 3/4 pulg. Tamaño de llave
Artículo MI #14996314
No. Fabricante CMMT12073
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRAFTSMAN
CMMT12073

Juego de llaves de trinquete SAE - 2 PC, tipo trinquete reversible, estilo mango liso, 5/16 a 3/4 pulg. Tamaño de llave
Artículo MI #14996314
No. Fabricante CMMT12073
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    15 °
  • Rango de tamaños de llave
    De 5/16 a 3/4 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    CRAFTSMAN®, un auténtico icono americano. Durante casi un siglo hemos sido la marca en la que confían los propietarios, constructores, entusiastas del automóvil y mecánicos maestros. El actual CRAFTSMAN continúa con ese legado.
  • Acabado/revestimiento
    Cromo polaco completo
  • Estilo de mango
    Simple
  • Número de piezas
    2
  • Tipo de juego de llaves
    Trampilla reversible

Descripción general

Descripción del fabricante
CMMT12073 LLAVES
  • RESISTENCIA A LA CORROSIÓN: acabado cromado totalmente pulido
  • COMPROMISO RÁPIDO: Extremo de caja de 12 puntos con sujetador
  • LIQUIDACIÓN ADICIONAL DEL NÚCLEO: 15° Corrector del extremo de la caja
  • PROPORCIONA ACCESO EN ESPACIOS DE BIENESTAR: Extremo de la 72-Tooth
  • IDENTIFICACIÓN RÁPIDA DEL TAMAÑO: Marcas grandes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo