Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesEl juego de llaves de trinquete métrico 2pc ofrece una serie de aplicaciones, desde el torneado de pernos estándar hasta el trabajo en reparaciones específicas de automóviles.
- Acabado/revestimientoCromo polaco completo
- Estilo de mangoSimple
- Tipo de juego de llavesTrampilla reversible
Descripción general
- RESISTENCIA A LA CORROSIÓN: acabado cromado totalmente pulido
- COMPROMISO RÁPIDO: Extremo de caja de 12 puntos con sujetador
- LIQUIDACIÓN ADICIONAL DEL NÚCLEO: 15° Corrector del extremo de la caja
- PROPORCIONA ACCESO EN ESPACIOS DE BIENESTAR: Extremo de la 72-Tooth
- IDENTIFICACIÓN RÁPIDA DEL TAMAÑO: Marcas grandes
- Cumple o supera las especificaciones ASME