Motion
CMMT12080

CRAFTSMAN
CMMT12080

Juego de llaves de combinación grande métrico - 32 PC, Tipo de combinación, Estilo de mango simple, Tamaño de llave de 10 a 22 mm
Artículo MI #14996318
No. Fabricante CMMT12080
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRAFTSMAN
CMMT12080

Juego de llaves de combinación grande métrico - 32 PC, Tipo de combinación, Estilo de mango simple, Tamaño de llave de 10 a 22 mm
Artículo MI #14996318
No. Fabricante CMMT12080
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    15 °
  • Rango de tamaños de llave
    De 10 a 22 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    El juego de llaves combinadas SAE/Metric grandes de 32 piezas viene equipado con una amplia variedad de llaves. Este juego ofrece una serie de aplicaciones, desde el torneado de pernos estándar hasta el trabajo en reparaciones específicas de automóviles.
  • Acabado/revestimiento
    Cromo polaco completo
  • Estilo de mango
    Simple
  • Número de piezas
    32
  • Tipo de juego de llaves
    Combinación

Descripción general

Descripción del fabricante
CMMT12080 LLAVES
  • RESISTENCIA A LA CORROSIÓN: acabado cromado totalmente pulido
  • COMPROMISO RÁPIDO: Extremo de caja de 12 puntos con sujetador
  • LIQUIDACIÓN ADICIONAL DEL NÚCLEO: 15° Corrector del extremo de la caja
  • IDENTIFICACIÓN RÁPIDA DEL TAMAÑO: Marcas grandes
  • Cumple o supera las especificaciones ASME

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo