Especificaciones
Dimensions
- Longitud total21.9 pulg.
Details
- Recubrimiento de acabadoCromo polaco completo
- Forma de la cabezaGota de lágrima
- Tipo de despliegueLiberación rápida
- Estilo de inversiónInversión estándar
Descripción general
Descripción del fabricante
CMMT13015 TRINQUETES
- RESISTENCIA A LA CORROSIÓN: acabado cromado totalmente pulido
- MECANISMO DE TRINQUETE DURADERO: 24 dientes para un rendimiento ideal en aplicaciones de alto par
- BOTÓN DE LIBERACIÓN RÁPIDA: para facilitar la extracción de la toma
- CROMO DE PULIDO COMPLETO: Para resistencia a la corrosión y al óxido
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad