Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesElija la galga de espesores de la cuchilla 32 cuando necesite medir con precisión la holgura entre dos partes. Las cuchillas de acero inoxidable duraderas y resistentes a la corrosión van de 0.015" a 0.035" para una amplia gama de aplicaciones.
- Número de cuchillas32
Descripción general
- COMODIDAD: Mida la holgura exacta entre dos partes
- DURABILIDAD: las cuchillas de acero inoxidable proporcionan protección contra la corrosión
- FLEXIBILIDAD: Rango de cuchillas: 0.015” - 0.035” (0.038mm - 0.889mm)