Especificaciones
Dimensiones
- Ancho general4.3 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesTanto si necesita inspeccionar algo más de cerca como si necesita ayuda para identificar impresiones diminutas en una pieza o en el manual del propietario, siempre tiene a mano una buena lupa en el garaje.
- PlegableSin plegado
- Incluye fuente de luzFuente de luz no incluida
- Forma de la lenteRonda
- Ampliación3 x
Descripción general
Descripción del fabricante
CMMT14118 3X CRISTAL CHROMMAGNIFY
- ACCESOBILIDAD: 3X aumentos para leer letra pequeña en piezas o manuales
- FÁCIL DE USAR: lente de 2-1/4-in de diámetro