Especificaciones
Detalles
- Tipo de accesorioIndicador digital de neumáticos
- ColorRojo
Descripción general
- FÁCIL DE USAR: Proporciona una forma rápida, fácil y precisa de medir la presión de los neumáticos del vehículo
- COMODIDAD: apagado automático de 30 segundos para preservar la vida útil de la batería
- VERSATILIDAD: lecturas de presión mostradas en PSI, BAR, KPA o KGF/CM2
- VISIBILIDAD: Pantalla retroiluminada y boquilla iluminada para mejorar la visibilidad
- FLEXIBILIDAD: Rango de inflación: 0 a 100 PSI