Motion
CMMT17901

CRAFTSMAN
CMMT17901

Juego de sockets - Impact, 6 puntos de socket PT, 3/8 pulg., Tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., Estilo de eje recto estándar
Artículo MI #14996332
No. Fabricante CMMT17901
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRAFTSMAN
CMMT17901

Juego de sockets - Impact, 6 puntos de socket PT, 3/8 pulg., Tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., Estilo de eje recto estándar
Artículo MI #14996332
No. Fabricante CMMT17901
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg., 3/8 pulg.
  • Tamaño máx.
    9 mm
  • Tamaño mín.
    27 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    La herramienta que necesita para casi cualquier trabajo mecánico estará a mano con este paquete de 130 unidades. Conjunto de impacto maestro. Fabricado con acabado de óxido negro resistente a la corrosión, este juego incluye 46 casquillos de mano Impact Shallow, 46 casquillos de mano Impact Deep, 28 casquillos de broca Impact y 10 accesorios Impact. Con el respaldo de una garantía de por vida, estas herramientas ofrecen la calidad y durabilidad que se espera de la marca CRAFTSMAN®.
  • Acabado/revestimiento
    Óxido negro
  • Número de piezas
    130
  • Estilo de eje
    Estándar recto
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de juego de tomas
    Impacto

Descripción general

Descripción del fabricante
CMMT17901 130PC IMPACTO MAST ST
  • RESISTE A LA CORROSIÓN: Acabado de óxido negro
  • AUMENTO DEL TORSIÓN: toma de 6 puntos con sujetador
  • IDENTIFICACIÓN RÁPIDA DEL TAMAÑO: Marcas grandes en cada pieza
  • CUMPLE O SUPERA LAS especificaciones ASME

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"