Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesConstruya su kit de herramientas mecánicas con este paquete de 22 piezas de 3/4 pulg. Conjunto de variadores maestros. Este juego incluye 1 trinquete de liberación rápida, 17 casquillos de mano poco profundos, 2 barras de extensión y 1 mango en T deslizante. Respaldadas por una garantía de por vida, estas herramientas ofrecen la calidad y durabilidad que espera de la marca CRAFTSMAN®.
- Acabado/revestimientoCromo polaco completo
- Estilo de ejeEstándar recto
- Puntos de conexión6 PT
- Tipo de juego de tomasSin impacto
Descripción general
- RESISTE A LA CORROSIÓN: acabado cromado totalmente pulido
- AUMENTO DEL TORSIÓN: toma de 6 puntos con sujetador
- IDENTIFICACIÓN RÁPIDA DEL TAMAÑO: Marcas grandes en cada pieza
- CUMPLE O SUPERA LAS especificaciones ASME