Motion
CMMT34448

CRAFTSMAN
CMMT34448

Juego de sockets de punta hexagonal - Sin impacto, 6 puntos de socket PT, Tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., Estilo de eje de punta
Artículo MI #14996336
No. Fabricante CMMT34448
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRAFTSMAN
CMMT34448

Juego de sockets de punta hexagonal - Sin impacto, 6 puntos de socket PT, Tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., Estilo de eje de punta
Artículo MI #14996336
No. Fabricante CMMT34448
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    El juego de enchufes de punta hexagonal métrico de 6 piezas permite a los usuarios acelerar cualquier trabajo. Estos vasos de punta hexagonal también tienen una construcción duradera para usar en sujetadores resistentes sin redondeo.
  • Acabado/revestimiento
    Cromo polaco completo
  • Número de piezas
    6
  • Estilo de eje
    Bit
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de juego de tomas
    Sin impacto

Descripción general

Descripción del fabricante
CMMT34448 CHAQUETAS
  • RESISTENCIA A LA CORROSIÓN: acabado cromado totalmente pulido
  • IDENTIFICACIÓN RÁPIDA DEL TAMAÑO: Marcas grandes
  • FIJACIÓN RÁPIDA: Cuando se utiliza un conector de bit con trinquete
  • Cumple o supera las especificaciones ASME

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo