Motion
CMMT34449

CRAFTSMAN
CMMT34449

CMMT34449
Artículo MI #14996337
No. Fabricante CMMT34449
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRAFTSMAN
CMMT34449

CMMT34449
Artículo MI #14996337
No. Fabricante CMMT34449
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los zócalos de broca TORX de 7 piezas son brocas TORX de construcción duradera que proporcionan al usuario final el uso de un trinquete o destornillador en los sujetadores TORX. Añadirlos a su caja de herramientas le permitirá nunca quedar atrapado sin la herramienta adecuada para el trabajo. TORX℮ es una marca comercial de Acument Intellectual Properties, LLC.
  • Acabado/revestimiento
    Cromo polaco completo
  • Estilo de eje
    Bit
  • Tipo de juego de tomas
    Sin impacto

Descripción general

Descripción del fabricante
CMMT34449 CHAQUETAS
  • RESISTENCIA A LA CORROSIÓN: acabado cromado totalmente pulido
  • IDENTIFICACIÓN RÁPIDA DEL TAMAÑO: Marcas grandes
  • FIJACIÓN RÁPIDA: Cuando se utiliza un conector de bit con trinquete
  • Cumple o supera las especificaciones ASME

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good